ゴキプッシュプロ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード54984387 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷蔵庫の裏側、家具の裏側、洗濯機の下など、ゴキブリが潜んでいそうなすき間にシューッとするだけで、いつのまにかゴキブリがいなくなる。暴れるゴキブリを見ないで簡単退治します。
使いやすい2wayノズル採用なので、そのまま直接噴射することも、ノズルを90度に起こして隙間に噴射することもできます。※90度以外での角度で使用すると故障の原因になります。
■アース製薬が誇る4つの効果
【効果1:すき間に潜むゴキブリを速効退治】
すき間の奥まで、薬剤が届くロングノズルを採用。
速効成分がゴキブリにすぐ効くので暴れるゴキブリをその場で退治します。
【効果2:ゴキブリの駆除効果が2週間続く(使用環境により異なります)】
まちぶせ成分配合で知らない間にゴキブリを退治します。
【効果3:すき間の奥のゴキブリを巣ごと退治】
速効とまちぶせのWの効果ですき間の奥にいる残りのゴキブリも見ないで退治します。
【効果4:見かけたゴキブリも速効退治】
ゴキブリに噴射しやすく、使いやすいエアゾールタイプです。
【効能効果】ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニの駆除

用途
害虫(ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニ)には約1秒から2秒直接噴射してください。また、害虫の潜んでいる、又は逃げ込んだ狭い場所や隙間には直接吹き込むように噴射してください。
害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所に、約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に1mあたり約5秒間噴射塗布してください。
有効期間約1週間 成分1号灯油、ミリスチン酸イソプロピル、LPG、DME トラスコ品番836-9882 種別スプレー 容量(mL)100 区分防除用医薬部外品 シリーズゴキプッシュプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×216×52 使用の目安約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に1mあたり約5秒間噴射塗布してください。 香り無香料 有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.5145w/v%(プラルとして1.029w/v%)、フェノトリン(ピレスロイド系)0.514w/v%(原液量23.3mL) 適合害虫ゴキブリ 使用場所冷蔵庫の裏側/家具の裏側/洗濯機の下など/ゴキブリが潜んでいそうなすき間 アズワン品番64-1139-80 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名ゴキジェットP1
注意
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また噴射気体を吸入しないでください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※冷蔵庫の裏などの噴射ガスが溜まりやすい場所に噴射するときは、使用量(1mあたり5秒)を守り決して過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが引火燃焼するおそれがあります。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
【その他の注意】
※定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがあります。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54984387
2018-11-09
用途:
厨房などの掃除後に使います。
プライム 様 (飲食業)

この商品は通常で買うと1000円近くします。そして、この薬の威力はかなり効きますね。いや〜いい買い物が出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする