FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパーエンドミル4枚刃 4TE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
6°
刃長l(mm)
25
先端径D(mm)
3(センターカット仕上げ)
注文コード
54984678
品番
4TE 3X6°
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・刃長l・先端径D
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
公差
先端径:0〜-0.05
全長L(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
25
片角θ
6°
先端径D(mm)
3(センターカット仕上げ)
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
大端径D1(Φmm)
8.26