12183 オープンスライド アルナ 54985115 12183 オープンスライド アルナ 54985115 12183 オープンスライド アルナ 54985115 12183 オープンスライド アルナ 54985115 12183 オープンスライド アルナ 54985115 12183 オープンスライド アルナ 54985115

オープンスライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54985115 品番 12183
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

4辺どこからでも出し入れ可能な前開き式フレーム

フレーム色ビター サイズA-2 質量(g)640 材質透明板:アルミUV加工PET材 付属品 内寸(mm)594×420 外寸(mm)597×423 用途軽い、安い、使いやすい、ビジネスに最適です。 グリーン購入法適合
注意
※大きなサイズの額縁はしなりが生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

オープンスライド 取扱説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする