アルナ
アルナの 看板・POP・掲示用品
アルナの パネル/ボード/イーゼル
アルナの ポスターフレーム/パネル
オープンスライド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54985149
品番
12186
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
4辺どこからでも出し入れ可能な前開き式フレーム
フレーム色
ビター
サイズ
B-1
質量(g)
1400
材質
透明板:アルミUV加工PET材
付属品
紐
内寸(mm)
1030×728
外寸(mm)
1033×731
用途
軽い、安い、使いやすい、ビジネスに最適です。
グリーン購入法
適合
注意
※大きなサイズの額縁はしなりが生じます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
オープンスライド 取扱説明動画
参考になった