12188 オープンスライド アルナ 54985167 12188 オープンスライド アルナ 54985167 12188 オープンスライド アルナ 54985167 12188 オープンスライド アルナ 54985167 12188 オープンスライド アルナ 54985167 12188 オープンスライド アルナ 54985167

オープンスライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54985167 品番 12188
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4辺どこからでも出し入れ可能な前開き式フレーム

フレーム色ビター サイズB-3 質量(g)530 材質透明板:アルミUV加工PET材 付属品 内寸(mm)515×364 外寸(mm)518×367 用途軽い、安い、使いやすい、ビジネスに最適です。 グリーン購入法適合
注意
※大きなサイズの額縁はしなりが生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

オープンスライド 取扱説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする