曜日別特売
4TE 8X10° テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工) 54985335

テーパーエンドミル4枚刃 4TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本片角θ10°注文コード54985335品番4TE 8X10°
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05全長L(mm)110シャンク径d(Φmm)20刃長l(mm)50片角θ10°先端径D(mm)8リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)25.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする