TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ポリエチレン中空シートロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54986007
品番
TDPS1.3-92590
参考基準価格(税別)
¥42,910
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。
フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。
透明性が高く、内容物が確認できます。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
925
長さ(m)
90
厚さ(mm)
1.3
用途
緩衝材、保護材、養生材。
アズワン品番
64-8717-05
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません