TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの 巻きダンボール
熱罫線入りプラダンロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54986025
品番
TYR1.5-125050
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1250
長さ(m)
50
厚さ(mm)
1.5
用途
緩衝材、保護材、養生材として。
アズワン品番
64-8756-26
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません