フィルム基材両面テープ#560

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54986077 品番 560X02
参考基準価格(税別)¥1,358 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。

半透明 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 粘着力7.8N/25mm 用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 長さ(m)50 適合用途再剥離 主なワークパーツ
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54986077
2023-04-09
用途:
樹脂板加工の際の固定

廃番になった日東511の代わりを探して購入。粘着力は理想的、でもカッターがないと切れないのは・・・と、思ってましたがこれはこれでアリかとw 薄板から小さな部品をエンドミルで抜き出すにはもしかしたら最良かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする