発泡基材両面テープ #517TF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54986208 品番 517X05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。

ブラック テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.9 基材特殊ポリエチレンフォーム 粘着力19.1N/25mm 用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用 幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 長さ(m)10 適合用途粗面 主なワークパーツ
注意
※被着体の汚れ、埃、油、水分等を十分に拭き取り、貼り合わせしてください。
※テープの張り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままにしてください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※紫外線が直接当たる使用方法は避けてください
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54986208
2024-03-13
用途:
店外POP用
自動車・二輪車・自転車関連業

店の外に置いている商品のPOPに使うものでいくつか他のを使いましたがPOP付け替えの時にテープをはがしやすかったりするのでこれで落ち着いているようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする