特殊なベルトの製作上保持したまま手で切れると作業能率が格段に高い。
縦横共に手で切れる本品は有難いです。
表皮は布状、手触り良いです。防水用アクリル系粘着剤テープ、絶縁電気テープ、結束&保護テープに比べ、粘着剤のべたつきが感じられません。リピートすると思います。
普通のビニールテープだとベタベタするし艶なしが良かったのでこれにしました、白色というのも近所では売ってないので助かります。
古いフォルクスワーゲンのエンジンルームの電気配線の保護テープがボロボロになりましたので、巻き直し用に購入しましたが、質感もほぼ同じで非常に良い商品です。
試作基板の絶縁(24V以下)に使用しています。簡易に基板にグルグル巻き付けただけで実験してます。巻き付けたべたつきが残らず、ビニールテープよりも貼りやすいのでかなり重宝しています。ただし、絶縁抵抗はビニールテープより劣るので、完全な代替にはならないかもしれません。100V系にはなんとなく怖くて使ってないです。
ビニールテープだと時間が経つと接着剤がべとべとになるがこのテープはそうならないので、室内用に重宝しています。