日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
フォーム基材両面テープ No.5713
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54986445
品番
5713-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
特殊ポリオレフィン系フォーム
用途
ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.33
長さ(m)
10
対SUS粘着力(N/10mm)
4.95
主なワーク
パーツ