FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986735
品番
CBT 1inxMT3
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
26.5
外径D(Φmm)
32
全長L(mm)
3
刃長l(mm)
170
案内径D1(Φmm)
26
案内長l1(mm)
37
リード角
右ネジレ15°
案内径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2