FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986778
品番
CBT 2inxMT4
参考基準価格(税別)
¥258,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
53
外径D(Φmm)
62
全長L(mm)
4
刃長l(mm)
253
案内径D1(Φmm)
51
案内長l1(mm)
70
リード角
右ネジレ15°
案内径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2