FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986839
品番
CBT M20xMT2
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
20
外径D(Φmm)
30
全長L(mm)
138.5
刃長l(mm)
26
案内径D1(Φmm)
21
案内長l1(mm)
22
リード角
右ネジレ15°
案内径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2
関連資料:
(0.48MB)