FKD(フクダ精工)
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
36
36
36
3/8""
1/2""
5/8""
20
23
26.5
33
40
46
53
10
12
14
16
18
22
24
30
42
45
48
案内径D1(Φmm)
37.5
37.5
37.5
9.8
13.2
16.5
22
24
26
32
39
48
51
10.3
12.4
14.4
18.5
21
23
25
31.5
44
47
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986875
品番
CBT M36xMT3
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
36
外径D(Φmm)
53
全長L(mm)
196
刃長l(mm)
44
案内径D1(Φmm)
37.5
案内長l1(mm)
39
リード角
右ネジレ15°
案内径公差(mm)
0~-0.05
外径公差
0~+0.2
関連資料:
(0.48MB)