FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センター面取りミル(UF処理) CMU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986954
品番
CMU 16X60°
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
140
表面処理
ウルトラF処理付
先端角度
60θ
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
16
リード角
右ネジレ30°
関連資料:
(0.48MB)