センター面取りミル(UF処理) CMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)20 注文コード54987049 品番CMU 20X90°
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径Dなど16種類から選べます 他の種類を見る

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)160 表面処理ウルトラF処理付 先端角度90θ 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)20 リード角右ネジレ30°
関連資料:(0.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする