曜日別特売
AV10176BT1M-BLK Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック BELKIN(ベルキン) 54987084

Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54987084品番AV10176BT1M-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能HDR対応シールド2重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度4K/8KHDMI規格ウルトラハイスピード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする