BELKIN(ベルキン)
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIオス - HDMIオス
機能
HDR対応
シールド
2重シールド
伝送速度(Gbps)
48
対応解像度
4K/8K
HDMI規格
ウルトラハイスピード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750368
AV10176BT1M-BLK【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1
オープン
¥
6,998
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
54987084
AV10176BT1M-BLK
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
54987093
AV10176BT2M-BLK
-
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください