MGGLF100-1300-HL-K59L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987091

 

MGGLF100-1300-HL-K59L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987091
MGGLF100-1300-HL-K59L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987091

ガイド付シリンダ MGGLF1MGGLF100-1300-HL-K59L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1300
ストローク調整範囲(mm)
1300
オートスイッチ種類
K59
注文コード
54987091
品番
MGGLF100-1300-HL-K59L
参考基準価格(税別)¥370,590販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
1300
ストローク(mm)
1300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする