センター面取りミル(UF処理) CMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)30 注文コード54987146 品番CMU 30X120°
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は刃径Dなど16種類から選べます 他の種類を見る

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)175 表面処理ウルトラF処理付 先端角度120θ 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)30 シャンク径d(Φmm)32 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする