SMC
ガイド付シリンダ MGGLF1
MGGLF100-450-K59
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ストローク調整範囲(mm)
450
オートスイッチ種類
K59
注文コード
54987195
品番
MGGLF100-450-K59
参考基準価格(税別)
¥281,050
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク調整範囲(mm)
450
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード