MGGLF100-5 ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987204

 

MGGLF100-5 ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987204
MGGLF100-5 ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987204

ガイド付シリンダ MGGLF1MGGLF100-5

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
5
ストローク調整範囲(mm)
5
注文コード
54987204
品番
MGGLF100-5
参考基準価格(税別)¥238,650販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
5
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする