MGGLF100-750-B54L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987222

 

MGGLF100-750-B54L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987222
MGGLF100-750-B54L ガイド付シリンダ MGGLF1 SMC 54987222

ガイド付シリンダ MGGLF1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
750
ストローク調整範囲(mm)
750
オートスイッチ種類
B54
注文コード
54987222
品番
MGGLF100-750-B54L
参考基準価格(税別)¥309,650販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
750
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする