j5 create
j5 createの PCアクセサリー
j5 createの USBハブ
USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54987556
品番
JCH347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
3ポートハブ
ポート数
3
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Type-C