USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54987784 品番JUA365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。

セット内容JUA365本体、保証書 シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)84.5 外形寸法(mm)68×66×15 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間2年 アダプター型式アクティブ ケーブル長(cm)20 対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI(4K) 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(4K) コネクタ2USB Type-A HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする