FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54987907
品番
DCB M3(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
3
外径D(Φmm)
5.9
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
7
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
3.5
ドリル長L1(mm)
15
ドリル径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2