ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5 注文コード54987925 品番DCB M5(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。

材質SKH51 刃数2枚刃 呼び寸法5 外径D(Φmm)8.9 全長L(mm)63 シャンク径d(Φmm)8 刃長l(mm)12 リード角右ネジレ25° ドリル径D1(Φmm)5.5 ドリル長L1(mm)20 ドリル径公差(mm)0〜-0.05 外径公差0〜+0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする