FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54987959
品番
DCB M12(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
12
外径D(Φmm)
18.8
全長L(mm)
92
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
23
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
12.7
ドリル長L1(mm)
35
ドリル径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2