FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54987968
品番
DCB M14(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
14
外径D(Φmm)
24
全長L(mm)
98
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
29
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
15
ドリル長L1(mm)
35
ドリル径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2