曜日別特売
DCS M4(在庫限) ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工) 54987986

DCS M4(在庫限) ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工) 54987986
DCS M4(在庫限) ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工) 54987986

ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法4
内容量1本注文コード54987986品番DCS M4(在庫限)
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。

材質SKH51刃数2枚刃呼び寸法4外径D(Φmm)9.5全長L(mm)55シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)14リード角右ネジレ25°ドリル径D1(Φmm)4.5ドリル長L1(mm)15ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする