FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
テーパーネックボールエンドミル NBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988108
品番
NBE R4.0
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質
粉末ハイス
刃数
R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)
全長L(mm)
245
刃径公差
0〜-0.05
刃径D(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
14
R公差(mm)
±0.025
片角θ
首:2°04′
ボール半径R(mm)
4
リード角
右ネジレ30°