テーパーネックボールエンドミル NBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54988126 品番 NBE R6.0
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。

材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 全長L(mm)280 刃径公差0〜-0.05 刃径D(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)25 刃長l(mm)22 R公差(mm)±0.025 片角θ首:2°44′ ボール半径R(mm)6 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする