曜日別特売
LCD-AS173M 17型液晶ディスプレイ NEC 54988186

17型液晶ディスプレイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54988186品番LCD-AS173M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。

色(本体)質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0規格SXGA (Super-XGA)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ17型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1グリーン購入法適合アスペクト比5:4商品タイプITモニターパネル駆動方式TNエコマーク認定番号19 119 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54988186
2023-11-02
用途: 機械に取り付けます見当カメラに使用します。
源川紙業株式会社

モニターには電源とディスプレイ通信線としてVGAを使用してますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする