質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0色黒規格SXGA (Super-XGA)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定コントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Ø3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ17型出力端子【音声】Ø3.5mmステレオミニジャック×1グリーン購入法適合アスペクト比5:4商品タイプITモニターパネル駆動方式TNエコマーク認定番号19 119 011