FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988336
品番
SHM M6(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M6
全長L(mm)
90
シャンク径d(Φmm)
8
外径D2(Φmm)
11
溝長L2(mm)
45
ドリル径D1(Φmm)
6.6
ドリル長L1(mm)
25