3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54988354 品番SRM 1/4in(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51 呼び寸法1/4"" 全長L(mm)90 シャンク径d(Φmm)8 外径D2(Φmm)11 溝長L2(mm)45 ドリル径D1(Φmm)6.9 ドリル長L1(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする