FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988370
品番
SRM 5/16in(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
5/16""
全長L(mm)
100
シャンク径d(Φmm)
12
外径D2(Φmm)
14
溝長L2(mm)
55
ドリル径D1(Φmm)
8.9
ドリル長L1(mm)
28