FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988397
品番
SRM 5/8in(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
5/8""
全長L(mm)
135
シャンク径d(Φmm)
12
外径D2(Φmm)
26
溝長L2(mm)
85
ドリル径D1(Φmm)
17.9
ドリル長L1(mm)
40