FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988406
品番
SRM M3(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M 3
全長L(mm)
65
シャンク径d(Φmm)
6
外径D2(Φmm)
6.5
溝長L2(mm)
25
ドリル径D1(Φmm)
3.4
ドリル長L1(mm)
13