3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径D1(Φmm)5.5 注文コード54988424 品番SRM M5(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品はドリル径D1など15種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51 呼び寸法M 5 全長L(mm)85 シャンク径d(Φmm)8 外径D2(Φmm)9.5 溝長L2(mm)40 ドリル径D1(Φmm)5.5 ドリル長L1(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする