FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径D1(Φmm)
6.6
注文コード
54988440
品番
SRM M6(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
ドリル径D1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M 6
全長L(mm)
90
シャンク径d(Φmm)
8
外径D2(Φmm)
11
溝長L2(mm)
45
ドリル径D1(Φmm)
6.6
ドリル長L1(mm)
25