3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径D1(Φmm)9 注文コード54988449 品番SRM M8(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はドリル径D1など15種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51 呼び寸法M 8 全長L(mm)100 シャンク径d(Φmm)12 外径D2(Φmm)14 溝長L2(mm)55 ドリル径D1(Φmm)9 ドリル長L1(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54988449 SRM M8(在庫限) 50868985 SRM M8 3SドリルR型 理研製鋼 3SドリルR型 理研製鋼 1本 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする