Synology(シノロジー)
Synology(シノロジー)の 無線LAN・ネットワーク機器
Synology(シノロジー)の 無線/有線LANルーター
Synology(シノロジー)の 無線ルーター
ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54988466
品番
MR2200AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。
伝送速度(Mbps)
5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps
伝送方法
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)
2.4/5