曜日別特売
M2E1BRU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com 54988527

M2E1BRU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com 54988527
M2E1BRU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com 54988527
M2E1BRU31C NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com 54988527

NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54988527品番M2E1BRU31C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能
頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能
幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど
幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース
簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする