FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988905
品番
SSM M5(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M5
全長L(mm)
80
シャンク径d(Φmm)
8
外径D2(Φmm)
10.4
溝長L2(mm)
35
ドリル径D1(Φmm)
5.5
ドリル長L1(mm)
22