FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988914
品番
SSM M6(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M6
全長L(mm)
85
シャンク径d(Φmm)
10
外径D2(Φmm)
12.5
溝長L2(mm)
40
ドリル径D1(Φmm)
6.6
ドリル長L1(mm)
25