FKD(フクダ精工)
ダブルアングルカッター WAC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅l(mm)
L:6
L:6
L:8
L:10
L:13
L:4
L:12
L:15
L:18
L:20
L:25
L:30
L:40
L:50
刃数
N:20
N:20
N:22
N:28
N:32
N:36
外径D(Φmm)
70
70
75
100
125
150
角度θ(°)
90
30
90
35
40
45
60
120
50
55
65
70
75
100
110
80
全247種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54989018
品番
WAC 70X6X25.4X90°
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質
SKH51
刃数
N:20
外径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
角度θ(°)
90
刃幅l(mm)
L:6
刃幅公差(mm)
±0.2
角度公差
±15′
外径公差
0~+1.0