WAC 70X13X25.4X70° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989176

WAC 70X13X25.4X70° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989176
WAC 70X13X25.4X70° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989176

ダブルアングルカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅l(mm)L:13
刃数N:20
外径D(Φmm)70
角度θ(°)70
内容量1枚注文コード54989176品番WAC 70X13X25.4X70°
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃数N:20外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4角度θ(°)70刃幅l(mm)L:13刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする